• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 2mm

Artikel-Nr.: 627446 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 2 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 132 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Griff 2K
Oberfläche verchromt
Seitenabtrieb ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627446 2
EAN / GTIN 4013288207753
Herstellernummer 05023330001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten-Quergriff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit Seitenabtrieb. Klingenoberfläche matt verchromt. Gr. 3 – 10 mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug.