• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, ″QuickPlus″

Artikel-Nr.: 627189000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 627189000
EAN / GTIN 4061792234505
Herstellernummer 627189000
L-Nummer L01750 1569
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem QuickPlus
  • Stabile Ausführung mit Metallhülse (1-hülsig)
  • Schlagbohrfeste Ausführung, für Rechts- und Linkslauf geeignet
  • Spannweite: 1,5-13 mm
  • Passend für alle Metabo LTX-3 Maschinen mit Schnellwechselsystem QuickPlus