• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangenbohrer 24x230 mm

Artikel-Nr.: 627132000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
24 mm
Gesamtlänge 230 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627132000
EAN / GTIN 4007430069313
Herstellernummer 627132000
L-Nummer L01750 599
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider
  • Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken
  • Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 155 mm
  • Durchmesser: 24 mm
  • Gesamtlänge: 230 mm
  • Verkaufseinheit: 1