• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter geeignet für Lube-Shuttle® Kartusche 400g

Artikel-Nr.: 626983000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Adapter geeignet für Lube-Shuttle® Kartusche 400g
größte passende Kartuschengröße 400 g
Produktart Kartuschenpresse
geeignet für Kartusche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626983000
EAN / GTIN 4061792252035
Herstellernummer 626983000
L-Nummer L01760 101905
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Adapter zum Umrüsten von Fettbehälter auf Lube-Shuttle®* Kartusche 400g
Schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten
Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse
Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX
*Lube-Shuttle® ist eine eingetragenen Marke von MATO

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb