• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Kernbohrer 15x55 mm

Artikel-Nr.: 626524000
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
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626524000
EAN / GTIN 4007430197849
Herstellernummer 626524000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Weldonschaft 19 mm (3/4″)
  • Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 55 mm
  • Durchmesser: 15 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm