• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Kernbohrer 24x30 mm

Artikel-Nr.: 626512000
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
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626512000
EAN / GTIN 4007430197726
Herstellernummer 626512000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Weldonschaft 19 mm (3/4″)
  • Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 30 mm
  • Durchmesser: 24 mm
  • Gesamtlänge: 64 mm