6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 626105 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 592 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung abgewinkelt
Winkel 90
Länge Schenkel 165 mm; 33 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 5 mm
Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant 5
mit Kugelkopf nein
Produktart Winkelschraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche vernickelt
Antrieb Innensechskant
Abtrieb für Innen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626105 5
EAN / GTIN 4045197921611
Herstellernummer 626105 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft nach DIN ISO 2936 L, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche vernickelt.