6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 626106 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf
nein
Anzahl Teile
9 St.
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
gehärtet; vernickelt
Farbe
silber
Herstellerbezeichnung
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt
Ausführung
abgewinkelt
Winkel
90
Anzahl Werkzeuge
9
Enthaltene Größen
1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Produktart
Winkelschraubendreher
Set/ Satz
ja
Antrieb
nicht vorhanden
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626106 9
EAN / GTIN 4045197921727
Herstellernummer 626106 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft nach DIN ISO 2936 L, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche vernickelt.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626105: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter