{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe Borsten | schwarz | |
| Farbe | rot | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Beschichtung | lackiert | |
| Produktart | Ringpinsel | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Pinselkopf Form | Rund | |
| Pinselgröße | 4 | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Chinaborste | |
| geeignet für | Acrylfarben | |
| Einsatzbereich | Lackieren | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 62604 | |
| EAN / GTIN | 4250560513298 | |
| Herstellernummer | 62604 | |
| L-Nummer | L00760 242 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |