• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 122 mm,gelocht,f. FSX 200 Intec

Artikel-Nr.: 625658000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Stützteller
Härtegrad mittel
Durchmesser außen 122 mm
passend für Durchmesser Scheibe 122 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625658000
EAN / GTIN 4007430157447
Herstellernummer 625658000
L-Nummer L01760 200
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stützteller gelocht mit Kletthaftung für FSX 200 Intec (als Ersatz)

Merkmal:

  • Ausführung: gelocht
  • Durchmesser: 122 mm
  • geeignet für: FSX 200 Intec
  • Härte: mittel