• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung V5 x 25 - M 2,5mm / 25mm / 5mm

Artikel-Nr.: 62524
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 62524
EAN / GTIN 4031452625240
Herstellernummer 62524
L-Nummer L40460 243
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messbolzen-Ø 5 mm, L = 25 mm, Gewinde M 2,5

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit