• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-G-Bohrer 7,0x156 mm, DIN 340

Artikel-Nr.: 625053000
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625053000
EAN / GTIN 4007430100924
Herstellernummer 625053000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, nach DIN 340, aus dem Vollen geschliffen, lang, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Duchmessertoleranz h8
  • Oberfläche blank
  • Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
  • Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 102 mm
  • Durchmesser: 7 mm
  • Gesamtlänge: 156 mm
  • Verkaufseinheit: 1