• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-G-Bohrer 5,0x132 mm, DIN 340

Artikel-Nr.: 625043000
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625043000
EAN / GTIN 4007430100825
Herstellernummer 625043000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, nach DIN 340, aus dem Vollen geschliffen, lang, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Duchmessertoleranz h8
  • Oberfläche blank
  • Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
  • Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 87 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Gesamtlänge: 132 mm
  • Verkaufseinheit: 1