• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckversenker 8x26 mm

Artikel-Nr.: 625024000
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625024000
EAN / GTIN 4007430102416
Herstellernummer 625024000
L-Nummer L01750 1335
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-schneidiger Aufsteckversenker aus HSS-Stahl für spitzwinklige Versenkungen, mit Innensechskant-Schraube, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
  • Kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden, Versenker einfach umdrehen

Merkmal:

  • Durchmesser: 8 mm
  • Gesamtlänge: 26 mm
  • Verkaufseinheit: 1