• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckversenker 5x26 mm

Artikel-Nr.: 625022000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625022000
EAN / GTIN 4007430102225
Herstellernummer 625022000
L-Nummer L01750 1333
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-schneidiger Aufsteckversenker aus HSS-Stahl für spitzwinklige Versenkungen, mit Innensechskant-Schraube, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
  • Kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden, Versenker einfach umdrehen

Merkmal:

  • Durchmesser: 5 mm
  • Gesamtlänge: 26 mm
  • Verkaufseinheit: 1