• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-R-Bohrer 13,5x160mm, abges. Schaft

Artikel-Nr.: 625006000
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625006000
EAN / GTIN 4007430100566
Herstellernummer 625006000
L-Nummer L01750 474

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
  • Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche schwarz
  • Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 108 mm
  • Durchmesser: 13.5 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Verkaufseinheit: 1