Winkelschraubendreher-Satz für Torx® phosphatiert, Anzahl Schraubendreher: 8

Artikel-Nr.: 624857 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 763 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 8
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624857 8
EAN / GTIN 4067263743163
Herstellernummer 624857 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 624853: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter