Winkelschraubendreher für Torx® phosphatiert, Torx®-Profil: TX6

Artikel-Nr.: 624853 TX6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 211 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX6
Schenkellänge 42×16 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche phosphatiert
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624853 TX6
EAN / GTIN 4067263723332
Herstellernummer 624853 TX6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.