{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| mit Kugelkopf | nein | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge Schenkel | 17 mm; 51 mm | |
| Oberfläche | phosphatiert | |
| Farbe | grau | |
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX10 | |
| Produktart | Winkelschraubendreher | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 624853 TX10 | |
| EAN / GTIN | 4067263723363 | |
| Herstellernummer | 624853 TX10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |