• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Notabstiegsleiter Alu-blank 12 Sprossen für Steigleitern

Artikel-Nr.: 62446
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Material Aluminium
Produktart Steigleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 62446
EAN / GTIN 4031405624467
Herstellernummer 062446
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Automatische Auslösung der Leiter von oben über Hebel
  • Empfohlene Distanz zum Boden im eingeschobenen Zustand: 2,5 m
  • Der Anbau der Notabstiegsleiter ist erst ab einer Steighöhe von 5.900 mm möglich

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren