• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″clean wood″ 74/ 4,0 mm

Artikel-Nr.: 623635000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623635000
EAN / GTIN 4007430407405
Herstellernummer 623635000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell, sauber und winkelgenau

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: T 101 D
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 10-45 mm / Faserplatten 10-45 mm / für saubere Schnitte
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: schnell, sauber und winkelgenau
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,0 mm