• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Artikel-Nr.: 623633000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623633000
EAN / GTIN 4007430407382
Herstellernummer 623633000
L-Nummer L01750 534

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnelle und gerade Schnitte

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen / geschränkt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 144 D
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / für schnelle Schnitte
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: schnelle und gerade Schnitte
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,0 mm