• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 115 mm M 14, mit Kühlrippen

Artikel-Nr.: 623290000
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623290000
EAN / GTIN 4007430075031
Herstellernummer 623290000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
  • Stützteller mit Kühlrippen werden überwiegend für alle groben Schleifarbeiten eingesetzt. Auch für die Edelstahlbearbeitung geeignet
  • Die auf der Schleiffläche radial verlaufenden Kühlrippen verringern Überhitzung von Werkstück und Stützteller
  • Alle Teller mit Spannmutter
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 115 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Spannmutter: M 14