• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsatz 573/10 Z - 4/48NF 2,75mm / 6mm / 4,8mm

Artikel-Nr.: 62301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 62301
EAN / GTIN 4031452623017
Herstellernummer 62301
L-Nummer L40440 412
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Beschreibung:

planer Messeinsatz Ø 4,8 mm, Gewinde 4/48 NF

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit