• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel extra tief 4-kant 17 mm

Artikel-Nr.: 6195580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Ausführung gerade
Länge Klinge 62 mm
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 17 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 30 mm
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt 280 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6195580
EAN / GTIN 4010886619551
Herstellernummer 6195580
L-Nummer L60160 3276
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe, 4-kant
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Einstecktiefe 1: 26,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 62 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 30 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 18 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 17
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein