• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 043-029-060 ACP5N IC908 DIN 6537-Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 6154612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6154612
EAN / GTIN 7291075371833
Herstellernummer 6154612
L-Nummer L24240 431

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 4.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 36 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm, Nutzlänge (LU) 29 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 4.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 36 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 35 mm
  • Nutzlänge (LU) 29 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb