• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 614950 10
Rabatt
6,05 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Schlüssellänge L 190 mm
maximale Maulhöhe h1 5,5 mm
maximale Ringhöhe h2 max 8 mm
Ringstellung 15 Grad
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614950 10
EAN / GTIN 4045197511171
Herstellernummer 614950 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, poliert und matt verchromt.