• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche umschaltbar 15° abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 5

Artikel-Nr.: 614830 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 5
Schlüsselweite 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Ringstellung 15 Grad
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Verpackung Rolltasche
Schlüsselweiten-Maße metrisch
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614830 5
EAN / GTIN 4045197218858
Herstellernummer 614830 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614820 in den Größen 8; 10; 13; 16; 17.

Hinweis:

Ersatz-Rolltaschen sind unter Nr. 614835 / 614836 erhältlich.