Ringmaulschlüssel-Satz, extra lange Ausführung, Anzahl Schlüssel: 10

Artikel-Nr.: 614785 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung
abgewinkelt
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Anzahl Teile
10 St.
Oberfläche
verchromt
Winkel
15
Herstellerbezeichnung
Ringmaulschlüssel-Satz, extra lange Ausführung
Eigenschaften Griff
ergonomisch
Farbe
silber
Produktart
Schraubenschlüssel
Antrieb
Griff
Abtrieb
für Außen-Sechskant
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614785 10
EAN / GTIN 4069515026178
Herstellernummer 614785 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ringseite 15° abgewinkelt. Ergonomischer, handlicher Hohlschaft-Griff. Extra langer Schaft für tiefe Einsatzbereiche. Besonders für hochfeste Schraubverbindungen mit hohem Drehmoment geeignet.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 614780: Gr. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24