Csillag-villáskulcs készlet, extra hosszú kivitel, Kulcsok száma: 10

Cikkszám: 614785 10
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 10
Csillag helyzete 15 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 614785 10
EAN / GTIN 4069515026178
Gyártó száma 614785 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Csillag oldal 15°-ban hajlított. Ergonomikus, kézre álló homorú szár. Extra hosszú szár mély területekre. Elsősorban nagy szilárdságú csavarkötésekhez alkalmas nagy nyomatékkal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 614780 sz. csillag-villáskulcs: 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 méret