Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 6mm

Artikel-Nr.: 614770 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
425 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 6 mm
Schlüssellänge L 136 mm
Maulbreite b 16,5 mm
Maulhöhe h1 3,9 mm
Ringhöhe h2 7,6 mm
Ring-⌀ D 17,5 mm
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Endanschlag maulseitig nein
Haltefunktion Maulseitig nein
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Herstellernummer 614770 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.