• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat ISO, Klasse 0, Keramik, 11 mm

Artikel-Nr.: 613621-026
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613621-026
EAN / GTIN 4946368324487
Herstellernummer 613621-026
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 0 mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

  • Art des Zertifikats: JCSS Zertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Klasse: 0
  • Länge [mm]: 11
  • Material: Keramik
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb