• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, Prüfzertifikat ISO, Klasse 0, Stahl, 1,1 mm

Artikel-Nr.: 611570-021
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Material Stahl
Nennmaß 1,1 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 0
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 611570-021
EAN / GTIN 4946368245218
Herstellernummer 611570-021
L-Nummer L40010 1706
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse 0 mit Werksprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Dimensionsstabilität: Mitutoyo-Stahlendmaße werden ausschließlich aus künstlich gealtertem Material hergestellt. Hohe Zuverlässigkeit: Die Endmaße können aufgrund ihrer hohen Dimensionsstabilität lange Zeit verwendet werden. Die maximal zulässigen Längenänderungen an Endmaßen über ein Jahr sind in DIN EN ISO 3650 definiert und werden problemlos eingehalten. Diese Stahlendmaße bieten eine hochwertige Oberfläche und verfügen über eine hohe Ansprengkraft.

Merkmal:

  • Art des Zertifikats: Prüfzertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Größe / Abmessung: 0,085 X 0,055 X 0,025 M
  • Klasse: 0
  • Länge [mm]: 1.1
  • Material: Stahl
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Polstereinlage aus Schaumstoff mit Prüfzertifikat