Dubbla u-nycklar 12X13 mm

Article no.: 610600 12X13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 464 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 12 mm
Nyckelvidd 2 13 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 170 mm
maximal käftbredd b1 29 mm
maximal käftbredd b2 31 mm
maximal käfthöjd h 6 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri no
Samma nyckelvidd i båda ändar no
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 610600 12X13
EAN / GTIN 4062406220228

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket slitstark och extremt belastningstålig.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.
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
    Nyckelvidder (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen