• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Outdoor-Handwagen

Artikel-Nr.: 6104L
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6104L
EAN / GTIN 4017976061047
Herstellernummer 6104L
L-Nummer L90070 244

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handwagen für die Verwendung im Außenbereich. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech. Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug. Große Räder mit glasfaserverstärkter Kunststofffelge, mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einfachen Radwechsel.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 845
Nutzflächenbreite (mm): 545
Gesamtlänge (mm): 1525
Gesamtbreite (mm): 840
Gesamthöhe (mm): 811
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 400 x 100

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör