• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Diamanttrennscheibe gerade 300x1,5x40 mm D151 B PREMIUM Hartmetall

Artikel-Nr.: 610217
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 610217
EAN / GTIN 9009016102174
Herstellernummer 610217
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Opis:

  • The PREMIUM diamond cut-off wheel from Tyrolit offers you numerous advantages when machining rotating tools made of tungsten carbide.
  • Thanks to the innovative bond system, in combination with the appropriate grit quality, perfect cutting performance and maximum lifetime can be achieved.
  • The extremely cool cut of these tools produces the most precise results and optimum wear resistance, taking your manufacturing processes to a new level of performance.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 63m/s
  • Specification: 1,5 - 7
  • Main dimension: D x T x H = 300 x 1,5 x 40

Zaleta:

  • Perfect cutting performance thanks to innovative bond system and appropriate grain quality
  • High cutting accuracy
  • Perfect cutting quality

Zastosowanie:

  • Maximum operating speed of 50 m/s with manual or automatic feed

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Chop saw

Wskazówka:

  • Diamond high-performance cut-off wheel for tungsten carbide applications
  • For wet cutting on stationary machines