• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentsbox 2 mit isolierten Zwillings-Aderendhülsen 4 / 6 / 10 / 16 mm²

Artikel-Nr.: 610 909
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610 909
EAN / GTIN 4049002129315
Herstellernummer 610 909
L-Nummer L70060 100970
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergänzungsprodukte für unsere Aderendhülsenzangen
  • durchsichtige, handliche Kunststoffboxen
  • definierte Bestückung mit unisolierten bzw. isolierten Aderendhülsen (ausschließlich nach DIN-Farbcode verfügbar)

Merkmal:

  • Gewicht: 85 g
  • Länge: 90 mm
  • Breite: 90 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Bestückung: 2 x 4,0 mm² – 20 Stück / 2 x 6,00 mm² – 10 Stück / 2 x 10,0 mm² – 10 Stück / 2 x 16,00 mm² – 5 Stück

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb