• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel klein 13 mm

Artikel-Nr.: 6095280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6095280
EAN / GTIN 4010886609521
Herstellernummer 6095280
L-Nummer L60160 1759

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • Maulstellung 15° und 75°
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 130,5 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 28,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 3,1 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Maulstellung 2: 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 13x13
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 13
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 13
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein