• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterplatte Stahl feuerverzinkt 150 x 150 mm

Artikel-Nr.: 60947
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60947
EAN / GTIN 4031405609471
Herstellernummer 060947

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Adapterplatte wird bei Ziegelmauerwerk benötigt, um den Dübelabstand und die Anschraubfläche zu vergrößern
  • Passend für Wandhalter und Distanzsegment mit Bohrbild 150 mm
  • L x B x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Merkmal:

  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren