{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Winkel | 15 | |
| Herstellverfahren | geschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 22 mm | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant | mit Kunststoffhülse | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Länge gesamt L | 262 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 6090990 | |
| EAN / GTIN | 4010886609095 | |
| Herstellernummer | 6090990 | |
| L-Nummer | L60160 1324 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |