{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | odsadzone | |
| Kröpfungshöhe | 10 mm | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 16 mm | |
| Produktart | Klucz do śrub | |
| Material | stal chromowo-wanadowa | |
| Oberfläche | powierzchnia chromowana | |
| Norm | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Länge gesamt | 190 mm | |
| Set | nie | |
| Antrieb | Uchwyt | |
| Abtrieb | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Artikelnummer | 603-16 | |
| EAN / GTIN | 4000896023776 | |
| Herstellernummer | 603-16 | |
| L-Nummer | L60140 605 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |