Clé mixte ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 16 ∙ 190 mm

Réf.: 603-16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution déport
Hauteur des coudes 10 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles 16 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longueur totale 190 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 603-16
EAN / GTIN 4000896023776
Réf. fabricant 603-16
Article hors catalogue L60140 605
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Tête polygonale coudée à 10°
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3113 forme B, ISO 3318, ISO 7738, Conformément à la norme DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm
  • Dimensions / longueur : 190 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg