• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 28 mm

Artikel-Nr.: 600N-28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 28 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert; verchromt
Norm DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Länge gesamt 380 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600N-28
EAN / GTIN 4000896023219
Herstellernummer 600N-28
L-Nummer L60140 587
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 28 mm
  • Abmessungen / Länge: 380 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
Außerhalb der DIN-Reihe