{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Ángulo | 15 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 28 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Longitud total | 380 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 600N-28 | |
| EAN / GTIN | 4000896023219 | |
| Número del fabricante | 600N-28 | |
| Número L | L60140 587 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |