{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Neigung | 45 Grad | |
| Ausladung | 1.750 mm | |
| Breite Grundfläche | 1,09 m | |
| Durchmesser Handlauf | 40 mm | |
| Flächenbelastung max. | 150 kg | |
| Stufenbelastung max. | 150 kg | |
| Anzahl Stufen inklusive Plattform | 5 | |
| Breite Stufen | 1.000 mm | |
| Tiefe Stufen | 225 mm | |
| Belag Stufen | Aluminium | |
| Höhe | 2,15 m | |
| senkrechte Höhe | 1,05 m | |
| Höhe Plattform | 1,05 m | |
| Breite Plattform | 1.000 mm | |
| Tiefe Plattform | 460 mm | |
| Material Plattform | Aluminium | |
| Geländer Plattform | ja | |
| Höhe Geländer Plattform | 1.100 mm | |
| Produktart | Plattformtreppe | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| höhenverstellbar | nein | |
| Plattform vorhanden | ja | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| ortsfest | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 14122-1 bis 4 | |
| Tragfähigkeit | 300 kg | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 600465 | |
| EAN / GTIN | 4031405932326 | |
| Herstellernummer | 600465 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |