{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Rohrreinigungsduese Standard 1800l/h; Standard-Rohrreinigungsdüse | |
| Gewinde | G1/4 | |
| Betriebsdruck max. | 500 bar | |
| Durchflussmenge | 1 800 l/min | |
| Produktart | Düse | |
| Art Anschluss | Gewinde | |
| geeignet für | Flüssigkeiten |
| Artikelnummer | 6.025-527.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278339931 | |
| Herstellernummer | 6.025-527.0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |