• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

27IR 7 TR IC250 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Trapez- Gewinden nach DIN 103

Artikel-Nr.: 5995230
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5995230
EAN / GTIN 7291075059588
Herstellernummer 5995230
L-Nummer L23960 938

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Thread Form Type (THFT) TP30
  • Gewindesteigung (TP) 7 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter