CBN-Topf-Schleifscheibe D×T×H (mm), 75×20×20, Typ: B126

Artikel-Nr.: 597310 B126
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Form: 12V9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Körnung B126
Form 12V9
Scheiben-⌀ D 75 mm
Scheibenbreite T 20 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 2 mm
Schleifbelag Höhe X 6 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 597310 B126
EAN / GTIN 9003177032424
Herstellernummer 703242
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit CBN-Schleifmittelbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Für feine Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. Spezifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Verwendung:

Zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von hochlegierten (HSS-)Werkzeug- und Einsatzstählen, Stellite.