• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva de vaso CBN D×T×H (mm) B126

Número de artículo: 597310 B126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Forma: 12V9

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Tamaño de grano B126
Forma 12V9
⌀ de muela D 75 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 2 mm
Revestimiento abrasivo altura X 6 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597310 B126
EAN / GTIN 9003177032424
Número del fabricante 703242

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas para herramientas con recubrimiento de material de rectificado CBNen aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.
Para calidad superficial fina con gran capacidad abrasiva. Especificación: B126C75B AMIGO-HSS.

Aplicación:

Para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de aceros altamente aleados (HSS) para herramientas y cementados, estelita.