• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IRM 14 W IC808 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Whitworth- Vollprofil-Gewinden (BSW, BSF, BSP) nach DIN ISO 228

Artikel-Nr.: 5921241
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 5921241
EAN / GTIN 7291075061468
Herstellernummer 5921241
L-Nummer L23960 242

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.21 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″